Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais 34 1 Schliesser 6A DC 12V 840Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13744307
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     34.51.7.012.4310
EAN/GTIN:
     8012823217000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Print-Leistungsrelais, Typ=34.51.7.012.4310, Breite=5 mm, Höhe=15 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=400 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=840 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Subminiatur, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CCC UL Listed EAC RINA VDE, Serie=34
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,00*
ab € 3,6455*
€ 4,6455*
21 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 3,65*
€ 4,65*
20
Frei Haus
ab € 3,7565*
€ 4,7765*
16 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 3,80*
€ 4,87*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,43*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,55*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,35*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,76*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 4,12*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,18*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,94*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,15*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 5,46*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.