Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foto-MOS-Relais PhotoMOS AQY, DIP-4, 1 Öffner, 60V, 550mA, Leiterplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13740330
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQY412EH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET-Relais
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Photomosrelais
Foto-MOS-Relais, Typ=AQY412EH, Breite=4.78 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.2 mm, Lastspannung max.=60 V, Laststrom max.=550 mA, Länge=6.4 mm, Steuerspannung max.=1.5 V, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP-4, Kontaktkonfiguration=1 Öffner, Montageart=Leiterplatte, Konformität mit Normen=BSI UL Listed VDE, Series=PhotoMOS AQY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.