Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Relais, 150Ohm, 1 Schliesser, 12V, 2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13740024
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     DAT71210S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reed-Relais, Typ=DAT71210S, Breite=15.8 mm, Höhe=18.5 mm, Länge=60 mm, Schaltleistung=50 W, Schaltspannung – AC=7 kV, Schaltspannung – DC=7 kV, Schaltstrom=2 A, Spulenspannung=12 V, Spulenwiderstand=150 Ω, Anschlussart=Printstifte, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Spulenschutzdiode=Ja, Konformität mit Normen=UL Listed, Serien=DA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.