| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13721492 Herst.-Nr.: 7-1393211-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=7-1393211-1, Alternative (Alias)=T92P7D22-24, Breite=34.5 mm, Höhe=26.4 mm, Länge=52.1 mm, Schaltleistung=8.3 kVA, Schaltspannung – AC=600 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=30 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Kontaktmaterial=AgCdO, Montageart=Panelmontage, Serie=T92 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 35 mm | Nettogewicht: | 80 g | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 80 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536419089 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 19,26* | € 26,40* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,19* | € 27,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,81* | € 27,66* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,65* | € 32,58* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 41,26* | € 53,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|