| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13721489 Herst.-Nr.: 5-1393211-4 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Industrierelais, Typ=5-1393211-4, Alternative (Alias)=T92P11D22-24, Breite=34.5 mm, Höhe=26.4 mm, Länge=52.1 mm, Schaltleistung=8.3 kVA, Schaltspannung – AC=600 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=30 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Art der Spule=DC, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Kontaktmaterial=AgSnOInO, Montageart=Panelmontage, Serie=T92 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 17,28* | € 21,59* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 17,75* | € 25,30* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,34* | € 25,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 15,29* | € 25,91* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,33* | € 28,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|