Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalrelais Cradle Relay N, 2 Wechsler, DC, 24V, 5A, 890Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13721290
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1393809-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Signalrelais
Signalumformer
signalrelais 24v
signalrelais
Signalrelais, Typ=1393809-1, Alternative (Alias)=V23154-D0721-F104 AMPS-0-1393809-1 D08374-000, Breite=19 mm, Höhe=30 mm, Länge=30 mm, Schaltleistung=500 VA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=250 V, Schaltstrom=5 A, Spulenspannung=24 V, Spulenwiderstand=890 Ω, Anschlussart=Steckbare Anschlussklemme Lötleisten, Art der Spule=DC, Art des Relais=Kammrelais N, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Serie=Cradle Relay N
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.