Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais T9A 1 Schliesser 30A DC 12V 144Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13721255
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393210-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=1-1393210-3, Alternative (Alias)=T9AS1D12-12, Breite=27.4 mm, Höhe=20.4 mm, Länge=32.5 mm, Schaltleistung=7.2 kVA, Schaltspannung – AC=277 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=30 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=12 V, Spulenwiderstand=144 Ω, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Kontaktmaterial=AgCdO, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serie=T9A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
26 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
28 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,13*
€ 6,34*
Lager 115
197
€ 5,95*
ab € 3,33*
€ 6,37*
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 6,56*
€ 4,00*
ab € 4,91*
€ 7,19*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.