Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecksockel Raster 3.2 mm für Print, 12A, 400V, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13721088
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393161-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
Stecksockel Raster 3.2 mm für Print, Typ=7-1393161-3, Alternative (Alias)=RY 78 600, Breite=12.7 mm, Höhe=9 mm, Länge=31 mm, Pins=5, Pole=1, Spannung max.=400 V, Stromstärke, max.=12 A, Anschlussart=Printstifte, Geeignet für=RYII Miniature PCB Relays, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
12 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Stecksockel Raster 3.2 mm für Print
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
20
Frei Haus
ab € 1,85*
€ 2,49*
3
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,55*
Lager 115
25
1
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,56*
5
€ 8,95*
ab € 1,07*
€ 2,56*
1
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.