Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalrelais IM, 2 Wechsler, DC, 3V, 2A, 64Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720900
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1462037-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Signalrelais, Typ=1462037-1, Alternative (Alias)=IM01GR, Breite=6 mm, Höhe=5.65 mm, Länge=10.8 mm, Schaltleistung=62.5 VA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom=2 A, Spulenspannung=3 V, Spulenwiderstand=64 Ω, Anschlussart=Gull-Wing, Art der Spule=DC, Art des Relais=Monostabil, Kontaktkonfiguration=2 Wechsler, Serie=IM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.