Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Leistungsrelais SNR 1 Wechsler 6A DC 24V 3.39kOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13720521
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1393236-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Print-Leistungsrelais, Typ=2-1393236-4, Alternative (Alias)=V23092-A1024-A301, Breite=5 mm, Höhe=15 mm, Länge=28 mm, Schaltleistung=1.5 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=6 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=3.39 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgSnO₂, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed VDE, Serie=SNR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 8,09*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,86*
€ 8,48*
Lager 115
1109
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,89*
€ 10,93*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,75*
€ 26,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.