| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13720125 Herst.-Nr.: 1-1393239-3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Print-Leistungsrelais, Typ=1-1393239-3, Alternative (Alias)=RT114024, Breite=12.7 mm, Höhe=16.2 mm, Länge=29 mm, Schaltleistung=3 kVA, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-888, Schaltstrom=12 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Spulenwiderstand=1.44 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Art der Spule=DC, Art des Relais=Mehrzweck, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Kontaktmaterial=AgNi, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed CSA CQC VDE, Serie=RT1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,22* | € 4,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,99* | € 4,76* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,24* | € 5,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 6,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,80* | € 11,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|