Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 1 Schliesser 240V 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13700641
Hersteller:
     GIGAVAC
Herst.-Nr.:
     GX12CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Schütz, Typ=GX12CA, Pole=1, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=24 V, Schaltstrom – AC=-999, Schaltstrom – DC=2 A, Spulenspannung – AC=240 V, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Anschlusslitze, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schutzart=IP67 IP69K, Serien=GX12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
65 mm
Tiefe:
115 mm
Bruttogewicht:
499 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Schütz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,79*
€ 313,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,54*
€ 302,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.