Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer 4 PA 4 mm Rolle à 250 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13681046
Hersteller:
     Partex
Herst.-Nr.:
     PA-20004SV40.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierer 4, Typ=PA-20004SV40.4, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeldurchmesser max.=10 mm, Kabeldurchmesser min.=4 mm, Länge=4 mm, Beständig gegen=Chemikalien Flammen Temperatur UV-Strahlung, Brandschutzeigenschaften=Flammenhemmend und halogenfrei, Etikettmaterial=PVC, Farbe Leitungsmarkierer=Gelb, Konformität mit Normen=CEN/TS 45545-2 HL2 UL 94 V-0, Serien=PA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 250 Stück (ab € 0,02328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,96*
€ 10,66
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.