Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer 5 PA 3 mm Rolle à 500 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13680550
Hersteller:
     Partex
Herst.-Nr.:
     PA-10003SV40.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierer 5, Typ=PA-10003SV40.5, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Kabeldurchmesser min.=2.5 mm, Länge=3 mm, Beständig gegen=Chemikalien Flammen Temperatur UV-Strahlung, Brandschutzeigenschaften=Flammwidrig, Etikettmaterial=PVC, Farbe Leitungsmarkierer=Gelb, Konformität mit Normen=CEN/TS 45545-2 HL2 UL 94 V-0, Serien=PA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,01744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,76*
€ 16,37
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,47*
€ 16,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.