Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierer 5 PA 3 mm Rolle à 500 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13680055
Hersteller:
     Partex
Herst.-Nr.:
     PA-02003SV40.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Kabelmarkierer 5, Typ=PA-02003SV40.5, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeldurchmesser max.=3 mm, Kabeldurchmesser min.=1.3 mm, Länge=3 mm, Beständig gegen=Chemikalien Flammen Temperatur UV-Strahlung, Brandschutzeigenschaften=Flammenhemmend und halogenfrei, Etikettmaterial=PVC, Farbe Leitungsmarkierer=Gelb, Konformität mit Normen=CEN/TS 45545-2 HL2 UL 94 V-0, Serien=PA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,01766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,96*
€ 16,61
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,63*
€ 16,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.