| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13674058 Herst.-Nr.: 418031 (BERKER) EAN/GTIN: 7331176131131 |
| | |
|
| | |
| Wandsteckdose, Typ=418031 (BERKER), Breite=50 mm, Höhe=50 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Stecksockelanzahl=1, Tiefe=36.6 mm, Dosentyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Farbe der Einheit=Weiss, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart=Bündige Montage, Schutzabdeckung=Nein Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 42 mm | Tiefe: | 50 mm | Bruttogewicht: | 53 g | Breite: | 50 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee wanddose berker, Wandsteckdose |
| | |
| |