Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittschalter 1 Schliesser + 1 Öffner 24 VDC 16 A 250 VAC 400 VAC 4000 VA, AC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13670169
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     20.23.9.024.4000
EAN/GTIN:
     8012823120126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Schrittschalter, Typ=20.23.9.024.4000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
113 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
107 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,60*
€ 15,36*
1
€ 5,46*
ab € 12,56*
€ 16,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 17,13*
1
€ 4,00*
ab € 12,60*
€ 17,14*
Lager 115
8
1
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 35,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.