Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Thermostat Emf-1 0 ... 150 °C, 1 Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13664578
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     602021/0001-027-000-25-1000-40-10-00-00-
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Thermostat
Einbauthermostat
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Einbau-Thermostat Emf-1, Typ=602021/0001-027-000-25-1000-40-10-00-00-, Regeltemperatur max.=150 °C, Regeltemperatur min.=0 °C, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=-999, Schaltstrom – DC=-999, Öffnungstemperatur=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Rücksetzung=Automatisch, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Kapillar, Serien=602021 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
131 g
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
131 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Weitere Suchbegriffe: Kapillarthermostat, kapillarrohrregler, Einbau-Thermostat Emf-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.