Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat, 603070/0002-6-021-000-25-0-00-15-00-00-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13664503
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     603070/0002-6-021-000-25-0-00-15-00-00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat, Typ=603070/0002-6-021-000-25-0-00-15-00-00-0, Regeltemperatur max.=50 °C, Regeltemperatur min.=0 °C, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=250 mA, Öffnungstemperatur=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Art der Rücksetzung=Automatisch, Montageart=Wandmontage, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Kapillar, Serien=603070 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,01*
€ 128,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.