Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat, 603070/0001-6-021-000-25-0-00-15-00-00-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13664501
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     603070/0001-6-021-000-25-0-00-15-00-00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat, Typ=603070/0001-6-021-000-25-0-00-15-00-00-0, Regeltemperatur max.=50 °C, Regeltemperatur min.=0 °C, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=250 mA, Öffnungstemperatur=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Art der Rücksetzung=Automatisch, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Montageart=Wandmontage, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Kapillar, Serien=603070 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
77 mm
Nettogewicht:
285,945 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
285,945 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
9032108090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 120,12*
Frei Haus
ab € 98,59*
€ 127,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.