Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat, 603070/0001-6-016-000-25-0-00-15-00-00-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13664500
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     603070/0001-6-016-000-25-0-00-15-00-00-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumthermostat, Typ=603070/0001-6-016-000-25-0-00-15-00-00-0, Regeltemperatur max.=40 °C, Regeltemperatur min.=-10 °C, Schaltspannung – AC=230 V, Schaltspannung – DC=230 V, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=250 mA, Öffnungstemperatur=-999, Anschlussart=Push-In-Anschluss, Art der Rücksetzung=Automatisch, Montageart=Wandmontage, Schaltfunktion=Sprungkontakt, Thermostat-Typ=Kapillar, Serien=603070 Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,60*
€ 138,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.