| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13619970 Herst.-Nr.: P2CMSBYOMZ EAN/GTIN: 4536854886522 |
| | |
|
| | |
| Haltebügel zu G2R-1+2, Typ=P2CMSBYOMZ, Breite=16.8 mm, Höhe=36 mm, Länge=40.1 mm, Stromstärke, max.=-888, Geeignet für=P2RF-05-S Sockets Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | MY | Höhe: | 17 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 37 mm | MERCATEO_WA_NR: | 7326909890 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haltebügel zu G2R-1+2 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 0,32* | € 0,54* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,35* | € 0,57* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,39* | € 0,63* | | | | | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,36* | € 0,71* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,51* | € 0,975* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|