Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelschalter Öffner/Schliesser 50VA 500mA 300 VAC / 300 VDC 105mm Edelstahl PVC-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588985
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     SSF26X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Pegelschalter, Typ=SSF26X100, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=42 mm, Länge=105 mm, Schaltleistung=50 VA, Schaltstrom max. – AC=500 mA, Schaltstrom max. – DC=500 mA, Anschlussart=PVC-Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Edelstahl, Typ=Schwimmerschalter, Schaltspannung=300 VAC 300 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
45 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
127 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, Level Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,39*
€ 397,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,07*
€ 328,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.