Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Pegelschalter 28V Schliesser (NO) 55mm Schwarz Polysulfon (PSU) IP64 Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588898
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     169555
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Optischer Pegelschalter, Typ=169555, Ausgangsstrom=40 mA, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-18 °C, Genauigkeit=1 mm, Länge=55 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Leiter, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Schliesser (NO), Gehäusematerial=Polysulfon (PSU), Schutzart=IP64, Typ=Füllstandsschalter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
36 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 88,23*
Frei Haus
ab € 73,08*
€ 97,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.