Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor Schliesser (NO) 12 VDC 35.4mm Polysulfon (PSU) IP66 / IP67 Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588896
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     224510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Füllstandsensor, Typ=224510, Ausgangsstrom=40 mA, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Genauigkeit=1 mm, Länge=35.4 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Leiter, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Schliesser (NO), Gehäusematerial=Polysulfon (PSU), Schutzart=IP66 IP67, Typ=Robuste Elektro-Optik, Schaltspannung=12 VDC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
29,400 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
29,4 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, pegelschalter gems, füllstandssensor, Level Sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.