Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerschalter Wechsler (CO) 100VA 500mA 250 VAC 86mm Edelstahl IP64 Anschlusslitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588893
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     010-3089
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Schwimmer
Schwimmerschalter, Typ=010-3089, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=52 mm, Länge=86 mm, Schaltleistung=100 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=500 mA, Anschlussart=Anschlusslitze, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Wechsler (CO), Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP64, Typ=Füllstandsschalter, Schaltspannung=250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
65 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
170 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,76*
€ 101,76*
Lager 115
6
Frei Haus
ab € 128,29*
€ 164,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,21*
€ 177,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,49*
€ 174,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.