Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelschalter Öffner/Schliesser 20VA 500mA 250 VAC 54mm Schwarz Polyamid IP64 Kabel, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588870
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     171512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Pegelschalter, Typ=171512, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=26 mm, Länge=54 mm, Schaltleistung=20 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=500 mA, Anschlussart=Kabel, 60 cm, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polyamid, Schutzart=IP64, Typ=Füllstandsschalter, Schaltspannung=250 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
37 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
38,8 g
Breite:
47 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor gems, füllstandssensor, Level Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.