Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelschalter Öffner/Schliesser 100VA 3A 300 VAC 116mm Lichtundurchlässig Polypropylen (PP) PVC-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588811
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF34W100RF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Pegelschalter, Typ=RSF34W100RF, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=16.5 mm, Länge=116 mm, Schaltleistung=100 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=3 A, Anschlussart=PVC-Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Typ=Schalter mit Innenfassung, Schaltspannung=300 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
51 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor, Level Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.