Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser Polyamid, glasfaserverstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13588611
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     2420.0102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=2420.0102, Breite=98.6 mm, Höhe=25 mm, Länge=212.1 mm, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP65 IP67, Konformität mit Normen=IEC 61058 UL Listed, Serien=2420
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Nettogewicht:
272 g
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
272 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 61,23*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 46,67*
€ 61,52*
€ 4,00*
ab € 45,10*
€ 61,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,14*
€ 66,88*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 97,24*
€ 119,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.