Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, tastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 14 A/250 VAC, 2420.0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußschalter, tastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 14 A/250 VAC, 2420.0102
Fußschalter, tastend, 1-polig, 1 Schließer, Aus-(Ein), 14 A/250 VAC, 2420.0102
Artikel-Nr.:
     4502-26G202
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     2420.0102
EAN/GTIN:
     4099889222999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
marquardt fußschalter
fußschalter
fußschalter ip67
Fußtaster Baureihe 2420 Typ Marquardt 2420. In kompakter Bauform, mit deutlich spürbarer taktiler Rückmeldung, stabil und rutschfest, staub- und wassergeschützt; Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 16 (8,0) A, Übergangswiderstand: max. 100 mOhm, Betätigungskraft: 29 bis 51 Nm, Umgebungstemperatur: –40 bis +85 °C, mechanische Lebensdauer: 100.000 Zyklen, elektrische Lebensdauer: 10.000/25.000 Zyklen bei 16 (8,0) A/16 (4,0) A, Schutzart: IP 65/67, Schaltweg 1 Step/2 Step: 3,9/7,3 mm. Maße: 149 x 98,6 x 47 mm, Berührungshöhe des Fußes: 27,4 mm. Technische Merkmale (Typ, Schaltfunktion, Farbe): 2420.0102, A-E, hellgrau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmanschluss M3
Gehäusefarbe:
grau
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
14 A/250 VAC
Schaltstellung:
Aus-(Ein)
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.23 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter, Taster, Tastschalter, Fußtaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,78*
€ 62,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 62,65*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 48,26*
€ 63,99*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 44,94*
€ 67,44*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 95,72*
€ 118,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 48 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 192 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.