Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabdeckung, Kunststoff, Schwarz, 04 Series Switches, 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13564445
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     704.960.4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Blindstopfen
Dichtstopfen
Blindabdeckung, Typ=704.960.4, Durchmesser=28 mm, Höhe=24.8 mm, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Blindstopfen, Farbe Kappe/Blende=Schwarz, Geeignet für=04 Series Switches, Material Kappe/Blende=Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: blinddeckel schwarz, blindstopfen, Blanking Plug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
69
€ 5,95*
ab € 3,14*
€ 5,53*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 6,27*
€ 8,95*
ab € 3,85*
€ 6,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.