Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungskappe, Transparent, Pushbutton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13550266
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.52.008.115/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
dichtkappe rafi
Dichtungskappe, Typ=5.52.008.115/0000, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Dichtkappe, Farbe Kappe/Blende=Transparent, Geeignet für=Pushbutton, Material Kappe/Blende=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
4016930090
Weitere Suchbegriffe: dichtkappe, Dichtungskappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,68*
3
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 2,69*
Lager 115
1725
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.