| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G389 Herst.-Nr.: 5.52.008.115/0000 EAN/GTIN: 4099889270624 |
| | |
|
| | |
| Dichtungskappen für Schutzart IP 65 dazu Typ 5.52.008. Technische Merkmale (Typ, Blendenfarbe): 5.52.008.115/0000, Dichtungskappe transparent Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Befehlsgeräte | Zubehörart: | Dichtungskappe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00106 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dichtkappe, Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,06* | € 2,74* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,50* | € 2,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,85* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|