Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter DIP Durchsteckmontage 2.54mm SP10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13538501
Hersteller:
     PTR HARTMANN
Herst.-Nr.:
     PT65 701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, Typ=PT65 701, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=10 mm, Höhe=6.5 mm, Kontaktspannung=24 V, Länge=10 mm, Pins=6, Positionen=10, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Nut in Kreuzform, Art des Schalters=DIP, Kontaktkonfiguration=SP10T, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=400 mA, Serien=PT65
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, codierschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 7,48*
Lager 115
67
€ 5,95*
ab € 6,31*
€ 10,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.