Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtdruckschalter, Harmony XB4, Kunststoff, Weiss, Bündige Montage, 22mm, LED-Leuchte, 1 Öffner + 1 Schliesser, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512329
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BW31B5
EAN/GTIN:
     3389110892031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
leuchtdrucktaster
Leuchtdruckschalter, Typ=XB4BW31B5, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=22 mm, Länge=57 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=24 V, Anschlussart=Schraubklemmanschluss, Art der Beleuchtung=LED-Leuchte, Art des Betätigers=Drucktaster, Beschriftung=Keine, Farbe Beleuchtung=Weiss, Farbe des Schalters=Metallic/Weiss, Kontaktkonfiguration=1 Öffner + 1 Schliesser, Montageart=Bündige Montage, Schaltermaterial=Kunststoff, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP66 IP67 IP69 IP69K, Better World Verification=Green Premium, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktspannung=240 VAC 125 VDC, Kontaktstrom=3 A @ 240 VAC 550 mA @ 125 VDC, Serien=Harmony XB4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
87 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
33 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: Leuchtdruckschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 21,77*
€ 5,00*
ab € 16,85*
€ 21,81*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,34*
€ 21,82*
4 Tage
15
€ 6,95*
ab € 16,42*
€ 21,83*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,87*
€ 36,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.