Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger Leer Rechteckig ZB Series Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512306
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY2101
EAN/GTIN:
     3389110839968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Schildträger
schneider electric schildträger
Schildträger, Typ=ZBY2101, Breite=30 mm, Höhe=40 mm, Länge=-999, Beschriftung=Leer, Form=Rechteckig, Geeignet für=ZB Series Pushbutton Switches
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
3 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: schildträger
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,09*
€ 1,49*
23 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,57*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,08*
€ 1,63*
7 Tage
40
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 1,66*
Lager 115
68
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.