Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger Leer Rechteckig ZB Series Pushbutton Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13512305
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBZ32
EAN/GTIN:
     3389110092592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Schildträger
Schildträger, Typ=ZBZ32, Breite=30 mm, Höhe=40 mm, Länge=-999, Beschriftung=Leer, Form=Rechteckig, Geeignet für=ZB Series Pushbutton Switches
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
1 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,519*
€ 0,799*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,81*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 0,88*
2 Tage
230
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,58*
€ 0,88*
Lager 115
52
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.