Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 16 A, DPST, 250V, EIN-AUS rastend, IP40, Schwarz/Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13503083
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1555.3108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Signallampe
Wippenschalter
Wippschalter
Wippschalter, Typ=1555.3108, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=34.8 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=30 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 V, Anschlussart=Schnellanschlussklemme, 6.3 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Beschriftung=O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz/Grün, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktkonfiguration=DPST, Montageart=Schnappverschluss, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Schutzart=IP40, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=27.2 x 12.2 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA EN EC, Kontaktstrom=16 A, Serien=1550
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8,72 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 3,07*
€ 4,84*
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 5,08*
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 6,70*
Lager 115
90
€ 5,95*
ab € 4,67*
€ 8,98*
2 Tage
166
Frei Haus
ab € 6,70*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-160256-1
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.