Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenzieher 01 Series HMI Switches


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13399128
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     02-906
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Lampenzieher
eao lampenzieher
beleuchtungseinsatz für schalter
Lampenzieher, Typ=02-906, Höhe=-999, Länge=-999, Geeignet für=01 Series HMI Switches, Schalteinheit Art des Zubehörs=Lampenentnahmewerkzeug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205598000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,05*
€ 4,76*
€ 5,46*
ab € 3,09*
€ 4,82*
€ 8,95*
ab € 2,73*
€ 4,94*
€ 3,90*
ab € 3,50*
€ 5,43*
Lager 115
65
€ 5,95*
ab € 4,85*
€ 8,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.