Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckkappe G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380782
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     501942
EAN/GTIN:
     4019768061952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckkappe für Fassungen
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Aufsteckkappe, Typ=501942, Glühlampensockel=G9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
27 mm
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
4,5 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, vossloh fassung, fassung, Aufsteckkappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,71*
€ 0,97*
1
€ 5,46*
ab € 0,66*
€ 1,19*
1
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,29*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,30*
Lager 115
75
1
€ 5,95*
ab € 1,73*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.