Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampensockel G9 Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13380780
Hersteller:
     Vossloh-Schwabe
Herst.-Nr.:
     568006
EAN/GTIN:
     4019768115662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Lampensockel, Typ=568006, Glühlampensockel=G9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
15 mm
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536619090
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, vossloh porzellan fassung, fassung, vossloh fassung, Lampensockel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2,38*
€ 3,82*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 3,39*
€ 5,27*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 8,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.