Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte 28V DC Fest Blau Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13371117
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMBD08414
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=SMBD08414, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Lichtintensität=75 mcd, Spitzenwellenlänge=470 nm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.5 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Blau, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,20*
€ 4,05*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,21*
€ 7,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.