| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13370950 Herst.-Nr.: SMBD06404 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Signalleuchte, Typ=SMBD06404, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=6.2 mm, Lichtintensität=75 mcd, Spitzenwellenlänge=470 nm, Anschlussart=Lötöse, 1.3 x 0.3 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Blau, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP40 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 6 mm | Nettogewicht: | 2,090 g | Tiefe: | 33 mm | Bruttogewicht: | 2,09 g | Breite: | 6 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,96* | € 5,37* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,11* | € 5,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|