Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte 28V DC Fest Gelb Lötöse, 1.3 x 0.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13370948
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMBD06104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=SMBD06104, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=6.2 mm, Lichtintensität=25 mcd, Spitzenwellenlänge=590 nm, Anschlussart=Lötöse, 1.3 x 0.3 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Gelb, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
2,100 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2,1 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 4,53*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,38*
€ 4,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.