| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13370915 Herst.-Nr.: MD-577G/3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LED-Signalleuchte, Typ=MD-577G/3, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Durchmesser Einbauöffnung=6.35 mm, Lichtintensität=30 mcd, Spitzenwellenlänge=565 nm, Anschlussart=Löten, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP40 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | JP | Höhe: | 7 mm | Nettogewicht: | 1,500 g | Tiefe: | 175 mm | Bruttogewicht: | 1,5 g | Breite: | 7 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8541410000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,53* | € 2,53* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,42* | € 2,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 4,22* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,53* | € 4,59* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,03* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|