Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte Gr 565nm, R 660nm, G 590nm Grün, rot, gelb 22.3mm 24V IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13368107
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     17-540354
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
LED-Signalleuchte, Typ=17-540354, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Einbauöffnung=22.3 mm, Anschlussart=Steckanschluss, 2,8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Dreifarbig, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 50mA, R 26mA, G 24mA, LED-Farbe=Grün, rot, gelb, Lichtstärke/Farbe=Gr 120mcd, R 51mcd, G 92mcd, Spitzenwellenlänge/Farbe=Gr 565nm, R 660nm, G 590nm, IP/NEMA-Schutzart=IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.