Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Neon 230V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13367300
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1807.1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Signalleuchte, Typ=1807.1102, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=20.2 mm, Länge=21 mm, Spannung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Lichtfarbe=Rot, Signalleuchtentyp=Neon, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=19.4 x 12.9 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539229090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,91*
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 5,91*
1 Tag
148
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,94*
Lager 115
374
€ 5,95*
ab € 3,70*
€ 6,31*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,93*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
396508
ab € 0,1448*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.