Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-EVS-Signalleuchte DC 24V 300mA 829 IP65 Schraubklemme Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13366763
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.390.55
EAN/GTIN:
     4049787020166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-EVS-Signalleuchte
LED-EVS-Signalleuchte, Typ=829.390.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchmesser Sockel=98 mm, Höhe gesamt=137 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=300 mA, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC) ABS, Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=EVS, Lichtfarbe=Gelb, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Winkelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP65, Stromart=DC, Series=829
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,30*
€ 166,36*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 146,57*
€ 166,37*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 149,34*
€ 168,85*
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 168,92*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 167,40*
€ 198,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,53*
€ 229,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,22*
€ 212,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 6,78*
Sonstiges
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 23,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.