Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Neon 230V Colourless


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13365828
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.117/1002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte, Typ=1.69.507.117/1002, Aussendurchmesser=12.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=33 mm, Spannung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Lichtfarbe=Colourless, Signalleuchtentyp=Neon, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
13 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8539229090
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,55*
€ 5,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 5,46*
Lager 115
156
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 5,51*
1 Tag
134
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,70*
1 Tag
18
pro Stück
€ 14,99*
ab € 6,32*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.