Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalleuchte Neon 230V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13365826
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.69.507.117/1402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Signalleuchte, Typ=1.69.507.117/1402, Aussendurchmesser=12.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=10 mm, Höhe=-888, Länge=33 mm, Spannung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Lichtfarbe=Gelb, Signalleuchtentyp=Neon, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
2,430 g
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
2,43 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 5,96*
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 6,03*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,37*
€ 6,06*
€ 3,90*
ab € 4,49*
€ 6,90*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 5,43*
€ 13,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.